Barre d’alésage HSS 50/07 mm

Réf.: 268812 50/07
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Porte-à-faux / Plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 5×D
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 6 mm
Taille plaquette 7 mm
Type d'utilisation à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 5×D
Type d'outils HSS
Norme Norme usine
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils AH06X STLDR/L07
Angle d'attaque κ 95 degré
Plaquette adaptée TDAT 07010.
⌀ pré-perçage min. Dmin 7,06 mm
Déport L3 3,71 mm
Hauteur de serrage L2 5,54 mm
Longueur totale L 75 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 12
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 268812 50/07
EAN / GTIN 4045197591982
Réf. fabricant 268812 50/07

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier