TDAT 070101 HB7410

Réf.: 268620 HB7410

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  18.40 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  15.35 / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette TDAT 070101
Rayon d'angle 0,1 mm
Nuance HB7410
Type d'outils Carbure
Application principale Ti
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux TIS
Prof. coupe ap 0,05 mm - 0,23 mm
Avance f 0,05 mm/tr - 0,23 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 40 m/min - 90 m/min
Revêtement TiN
Nombre de changements/dents 3
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 268620 HB7410
EAN / GTIN 4062406057756
Réf. fabricant 268620 HB7410

Tableau d’application

Continue
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier