Barre d’alésage HSS, à droite, Porte-à-faux / Plaquette: 66/07mm

Réf.: 268812 66/07
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Porte-à-faux / Plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 5×D
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 8 mm
Taille plaquette 7 mm
Type d'utilisation à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 5×D
Type d'outils HSS
Norme Norme usine
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils AH08H STLDR/L07
Angle d'attaque κ 95 degré
Plaquette adaptée TDAT 07010.
⌀ pré-perçage min. Dmin 9,14 mm
Déport L3 4,8 mm
Hauteur de serrage L2 7,49 mm
Longueur totale L 100 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 12
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 268812 66/07
EAN / GTIN 4045197591999
Réf. fabricant 268812 66/07