ZCMX 10T304 HBZ120

Réf.: 268433 HBZ120

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  18.50 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  15.40 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette ZCMX 10T304
    Rayon d'angle 0,4 mm
    Nuance HBZ120
    Type d'outils Carbure
    Application principale M
    Condition de coupe Continue
    Prof. coupe ap 0,4 mm - 2 mm
    Avance f tournage 0,1 mm - 0,3 mm
    Avance f perçage 0,03 mm - 0,12 mm
    Vitesse de coupe vc Application principale 90 m/min - 200 m/min
    Pour ⌀ d’outil Dc 20 mm
    Nombre de changements/dents 2
    Classement finition/ébauche Finition
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 268433 HBZ120
    EAN / GTIN 4062406770129
    Réf. fabricant 268433 HBZ120

    Tableau d’application

    Continue
     
    av. arrosage max.