ZCMX 10T304 HBZ025

Réf.: 268433 HBZ025

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  18.60 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  15.50 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette ZCMX 10T304
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance HBZ025
Type d'outils Carbure
Application principale P
Condition de coupe Continue
Prof. coupe ap 0,4 mm - 2 mm
Avance f tournage 0,1 mm - 0,3 mm
Avance f perçage 0,03 mm - 0,12 mm
Vitesse de coupe vc Application principale 90 m/min - 210 m/min
Pour ⌀ d’outil Dc 20 mm
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 268433 HBZ025
EAN / GTIN 4062406770099
Réf. fabricant 268433 HBZ025

Tableau d’application

Continue
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Substrat à grain moyen universel avec revêtement PVD. Premier choix pour les applications de tournage et de perçage.