ZCMX 10T304, Nuance: HBZ035

Réf.: 268433 HBZ035

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  18.60 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  15.50 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette ZCMX 10T304
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance HBZ035
Type d'outils Carbure
Application principale P
Condition de coupe Légèrement intermittente
Prof. coupe ap 0,4 mm - 2 mm
Avance f tournage 0,1 mm - 0,3 mm
Avance f perçage 0,03 mm - 0,12 mm
Vitesse de coupe vc Application principale 50 m/min - 190 m/min
Pour ⌀ d’outil Dc 20 mm
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 268433 HBZ035
EAN / GTIN 4062406770112
Réf. fabricant 268433 HBZ035

Tableau d’application

Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Substrat à grain moyen universel avec revêtement PVD. Premier choix pour les applications de tournage et de perçage.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier