{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | “4 en 1” | |
⌀ nom. D | 14 mm | |
Type d'utilisation | Gauche | |
Arrosage interne | oui | |
Longueur de col LA | 38,5 mm | |
Long. queue Ls | 45 mm | |
Long. utile L1 | 31,5 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
⌀ d2 | 20 mm | |
Plaquette adaptée | ZCMX 07.. | |
Jeu de vis pour plaquettes | 269028 48 (IP7; 0,9 Nm) | |
Type de produit | Barre d'alésage |
Référence article | 268409 14 | |
EAN / GTIN | 4067263802259 | |
Réf. fabricant | 268409 14 |