Outil de perçage et de tournage «4 en 1» 1,5×D 10 mm

Réf.: 268405 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série “4 en 1”
⌀ nom. D 10 mm
Type d'utilisation Gauche
Arrosage interne oui
Long. utile L1 15 mm
⌀ queue Ds 12 mm
Longueur totale L 90 mm
Plaquette adaptée ZCMX 05..
Jeu de vis pour plaquettes 269028 40 (IP6; 0,6 Nm)
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 268405 10
EAN / GTIN 4062406272906
Réf. fabricant 268405 10

Description

Exécution:

Queue cylindrique.

Utilisation:

1. Dressage de surfaces frontales.
2. Perçage (alésage et perçage dans la masse) – fond de perçage plan.
3. Tournage longitudinal intérieur.
4. Tournage longitudinal extérieur.

Remarque(s):

  • Choisir les rayons d'angle et la taille de porte-outils aussi grands que possible.
  • Tolérance d'alésage + 0,15 mm (en cas de perçage avec outil entraîné).
  • Lors du perçage au-delà du ⌀ nominal, des résidus de matière subsistent.
  • Lors du perçage, toujours utiliser l'arrosage interne (min. 5 bars).