{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | “4 en 1” | |
⌀ nom. D | 10 mm | |
Type d'utilisation | à droite | |
Arrosage interne | oui | |
Long. utile L1 | 15 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Longueur totale L | 90 mm | |
Plaquette adaptée | ZCMX 05.. | |
Jeu de vis pour plaquettes | 269028 40 (IP6; 0,6 Nm) | |
Type de produit | Barre d'alésage |
Référence article | 268404 10 | |
EAN / GTIN | 4062406272821 | |
Réf. fabricant | 268404 10 |