{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | “4 en 1” | |
⌀ nom. D | 25 mm | |
Type d'utilisation | à droite | |
Arrosage interne | oui | |
Long. utile L1 | 37,5 mm | |
⌀ queue Ds | 32 mm | |
Longueur totale L | 180 mm | |
Plaquette adaptée | ZCMX 13.. | |
Jeu de vis pour plaquettes | 269028 45 (IP20; 5 Nm) | |
Type de produit | Barre d'alésage |
Référence article | 268404 25 | |
EAN / GTIN | 4062406392499 | |
Réf. fabricant | 268404 25 |