{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de queue | 25 mm | |
Type d'utilisation | à droite | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
Code ISO porte-outils | SCLCR 2525M12; SDJCR 2525M11; SSSCR 2525M12 | |
Plaquette adaptée | CC.. 1204..; DC.. 11T3..; SC.. 1204 | |
Largeur fonctionnelle L4 | 32 mm | |
Longueur de tête L1 | 20 mm; 21,5 mm; 25 mm | |
Longueur totale L | 150 mm | |
Pièce de rechange | 269981 3 | |
Utilisation | Dressage; Tournage longitudinal extérieur | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 265130 25 | |
EAN / GTIN | 4045197941800 | |
Réf. fabricant | 265130 25 |