Jeu de porte-outils 20 mm

Réf.: 265130 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 20 mm
Type d'utilisation à droite
Norme Norme usine
Code ISO porte-outils SCLCR 2020K09; SDJCR 2020K11; SSSCR 2020K12
Plaquette adaptée CC.. 09T3..; DC.. 11T3..; SC.. 1204
Largeur fonctionnelle L4 25 mm
Longueur de tête L1 17 mm; 20,5 mm; 27 mm
Longueur totale L 125 mm
Pièce de rechange 269981 2
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 265130 20
EAN / GTIN 4045197941794
Réf. fabricant 265130 20

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier