Jeu de porte-outils, à droite, Carré / plaquette: 16mm

Réf.: 265130 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 16 mm
Type d'utilisation à droite
Norme DIN ISO 5610
Code ISO porte-outils SCLCR 1616H09; SDJCR 1616H11; SSSCR 1616H12
Plaquette adaptée CC.. 09T3..; DC.. 11T3..; SC.. 1204
Largeur fonctionnelle L4 20 mm
Longueur de tête L1 17 mm; 20 mm; 27 mm
Longueur totale L 100 mm
Pièce de rechange 269981 2
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 265130 16
EAN / GTIN 4045197941787
Réf. fabricant 265130 16