Corps de barre d'alésage GARANT Master Mute antivibratoire QC/20

Réf.: 264890 QC/20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Système / ⌀ queue Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 8×D
  • Vibration: amorti
  • Système: QC
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Master Mute
    Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 8×D
    Vibration amorti
    Système QC
    Arrosage interne oui
    Longueur totale L 200 mm
    Plage non serrable S 84 mm
    Long. serrage recommandée 80 mm
    Jeu de vis de montage 269026 1
    Connecteur pour raccord pour lubrifiant 269208
    Tuyau de raccordement haute pression 269207
    Têtes de coupe interchangeables adaptées 264834; 264835
    Type de produit BARRE D'ALESAGE PSC 63

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 264890 QC/20
    EAN / GTIN 4062406231170
    Réf. fabricant 264890 QC/20

    Description

    Livraison:

    Réducteur pour raccord pour lubrifiant.

    Remarque(s):

    Ne pas serrer sur la zone marquée d’un S!
    Dmin = 1/2 ⌀ queue + H + déport tête de coupe L3.
    Orientation aisée de la barre d’alésage à l’aide de la tête de montage 265001.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    De la même série "Master Mute" Afficher tout