{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master Mute | |
Type d'utilisation | Gauche | |
Système | DM | |
Arrosage interne | oui | |
Connexion porte-outils / tourelle | 40 mm | |
Code ISO Tête de coupe interchangeable | DWLNL | |
Plaquette adaptée | WN.. 0804.. | |
Angle d'attaque | 95 degré | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 48 mm | |
Déport L3 | 27 mm | |
Longueur totale L | 35 mm | |
Sous-plaquette | 259033 6 | |
Vis pour sous-plaquette | 259027 4 | |
Bride, vis, joint torique | 259036 17 | |
Type de produit | Tête de coupe |
Référence article | 264839 DM/45 | |
Réf. fabricant | 264839 DM/45 |