{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master Mute | |
Type d'utilisation | Gauche | |
Système | DM | |
Arrosage interne | oui | |
Connexion porte-outils / tourelle | 40 mm | |
Code ISO Tête de coupe interchangeable | SIL | |
Plaquette adaptée | 22 | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 47 mm | |
Déport L3 | 25,7 mm | |
Longueur totale L | 30 mm | |
Vis pour plaquette | 269028 51 | |
Type de produit | Tête de coupe |
Référence article | 264839 DM/10 | |
EAN / GTIN | 4067263708032 | |
Réf. fabricant | 264839 DM/10 |