Tête de coupe interchangeable GARANT Master Mute GL/10

Réf.: 264830 GL/10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Système / type Prix unitaire TTC
  • Système: GL
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master Mute
Type d'utilisation droite
Système GL
Arrosage interne oui
Connexion porte-outils / tourelle 16 mm
Code ISO Tête de coupe interchangeable SCLCR
Plaquette adaptée CC.. 0602..
Angle d'attaque 95 degré
⌀ pré-perçage min. Dmin 20 mm
Déport L3 11 mm
Longueur totale L 17 mm
Vis pour plaquette 269028 38
Type de produit Tête de coupe

Numéros d’identification et classifications

Référence article 264830 GL/10
EAN / GTIN 4062406231439
Réf. fabricant 264830 GL/10

Description

Adapté(s) pour:

Corps de barres d’alésage 264866, 264870 et 264874.

Remarque(s):

Possibilité de combiner toutes les têtes de coupe interchangeables avec tous les corps de barres d’alésage au sein du même système (GL, QC, DM).

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Master Mute" Afficher tout