{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Taille plaquette | 11 mm | |
Type d'utilisation | à droite | |
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à | 8×D | |
Type d'outils | Carbure | |
Norm | Norme usine | |
Arrosage interne | oui | |
Code ISO porte-outils | E16R SVJBR/L 11 | |
Angle d'attaque κ | 142 degré | |
Plaquette adaptée | VB.. 1103.. | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 22 mm | |
Déport L3 | 2 mm | |
Hauteur de serrage L2 | 15 mm | |
Largeur de collet L4 | 9,5 mm | |
Longueur de tête L1 | 31,4 mm | |
Longueur totale L | 200 mm | |
Jeu de vis pour plaquettes | 269028 7 | |
Utilisation | Tournage longitudinal intérieur | |
Type de produit | Barre d'alésage |
Référence article | 261112 16/11 | |
EAN / GTIN | 4062406398019 | |
Réf. fabricant | 261112 16/11 |