{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
ISO code indexable insert | VBMT 110304 | |
Corner radius | 0.4 mm | |
Grade | HB7020 | |
Tool material | Carbide | |
Main application | P | |
Cutting conditions | slightly interrupted | |
Chip breaker | SM | |
Tolerance | M | |
Cutting depth ap | 0.5 mm - 2.5 mm | |
Feed f | 0.1 mm/rev. - 0.3 mm/rev. | |
Cutting speed vc main application | 120 m/min - 350 m/min | |
Number of changes/inserts | 2 | |
Finishing/roughing assignment | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Type of product | Indexable insert for turning |
Référence article | 261224 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197717146 | |
Réf. fabricant | 261224 HB7020 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
VB. T 110304, Nuance: HB7020
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 19.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 16.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
126,00 CHF
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
23 article(s) en stock
CHF 11.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
ISO code indexable insert | VBMT 110304 | VBMT 110304 | VBMT 110304 |
Finishing/roughing assignment | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Ebauche-Finition | Ebauche-Finition |
Tool material | Carbide | Carbure | Carbure |
Grade | HB7020 | HBX020 | HBT020 |
Chip breaker | SM | PM | PM |
Main application | P | P | P |
Type of product | Indexable insert for turning | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage |