Porte-outils à vis Eco 16/11 mm

Réf.: 261102 16/11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Eco
Taille de queue 16 mm
Taille plaquette 11 mm
Type d'utilisation à droite
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils SVJBR/L 1616X11
Plaquette adaptée VB.. 1103..
Largeur fonctionnelle L4 20 mm
Longueur de tête L1 34 mm
Longueur totale L 81 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269023 1
Angle d'attaque κ 93 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 261102 16/11
Réf. fabricant 261102 16/11

Description

Exécution:

Avec arrosage directement sur l'arête de coupe. Grâce à l'arrosage via les gicleurs de précision, la contrainte thermique est réduite de manière ciblée et efficace, le jet de lubrifiant étant dirigé de manière optimale entre le copeau et l'arête de coupe. Permet d’augmenter la productivité, d’allonger la durée de vie et d’accroître la sécurité de process.
Avec arrosage des faces de dépouille.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT eco 317900-319886.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Plaquettes

Pièces de rechange