{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Varren koko | 20 mm | |
Terän koko | 12 mm | |
Käyttötapa | Neutraali | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Sisäjäähdytys | ei | |
ISO-koodi pidin | SRDCN 2020K12 | |
Sopiva kääntöterä | RC.X 1204 | |
Neutraalien pidinten toimintaleveys L4 | 16 mm | |
Neutraalien pidinten ulottuma L1 | 20,3 mm | |
Neutraalien pidinten kokonaispituus L | 125 mm | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 269028 2 | |
Aluslevy | 269005 10 | |
Ruuvi aluslevylle | 269013 2 | |
Asetuskulma κ | 30 astetta | |
Käyttö | Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Référence article | 260611 20/12 | |
EAN / GTIN | 4045197653260 | |
Réf. fabricant | 260611 20/12 |