{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de queue | 16 mm | |
Taille plaquette | 10 mm | |
Type d'utilisation | neutre | |
Norme | Norme usine | |
Arrosage interne | non | |
Code ISO porte-outils | SRDCN 1616H10 | |
Plaquette adaptée | RC.X 1003 | |
Largeur fonctionnelle L4 porte-outils neutre | 13 mm | |
Longueur de col L1 porte-outils neutre | 20,3 mm | |
Longueur totale L porte-outils neutre | 100 mm | |
Jeu de vis pour plaquettes | 269028 1 | |
Sous-plaquette | 269005 11 | |
Vis pour sous-plaquette | 269013 2 | |
Angle d'attaque κ | 30 degré | |
Utilisation | Dressage; Tournage longitudinal extérieur | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 260611 16/10 | |
EAN / GTIN | 4045197653239 | |
Réf. fabricant | 260611 16/10 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |