Porte-outils à vis, neutre, Carré / plaquette: 16/08mm

Réf.: 260611 16/08
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 16 mm
Taille plaquette 8 mm
Type d'utilisation neutre
Norme Norme usine
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils SRDCN 1616H08
Plaquette adaptée RC.T 0803
Largeur fonctionnelle L4 porte-outils neutre 12 mm
Longueur de col L1 porte-outils neutre 16,4 mm
Longueur totale L porte-outils neutre 100 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 29
Angle d'attaque κ 30 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260611 16/08
EAN / GTIN 4062406059354
Réf. fabricant 260611 16/08

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier