Porte-outils à vis 16/06 mm

Réf.: 260611 16/06
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Taille de queue 16 mm
    Taille plaquette 6 mm
    Type d'utilisation neutre
    Norme Norme usine
    Arrosage interne non
    Code ISO porte-outils SRDCN 1616H06
    Plaquette adaptée RC.T 0602
    Largeur fonctionnelle L4 porte-outils neutre 11 mm
    Longueur de col L1 porte-outils neutre 12,4 mm
    Longueur totale L porte-outils neutre 100 mm
    Jeu de vis pour plaquettes 269028 15
    Angle d'attaque κ 30 degré
    Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
    Type de produit Porte-outils à vis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 260611 16/06
    EAN / GTIN 4062406059323
    Réf. fabricant 260611 16/06

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier