RC.T 0602, Nuance: HU7310-1

Réf.: 260620 HU7310-1

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  10.10 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  8.40 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
19 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette RCGT 0602
Nuance HU7310-1
Type d'outils Carbure
Revêtement non revêtu
Application principale N
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux AM
Tolérance G
Prof. coupe ap 0,5 mm - 2 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 350 m/min - 600 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Ebauche
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260620 HU7310-1
EAN / GTIN 4062406058388
Réf. fabricant 260620 HU7310-1

Tableau d’application

Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec