Porte-outils à vis, Gauche, Carré / plaquette: 10/07mm

Réf.: 260307 10/07
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN ISO 5610
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 10 mm
Taille plaquette 7 mm
Type d'utilisation Gauche
Norme DIN ISO 5610
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils SDHCR/L 1010E07
Plaquette adaptée DC.. 0702..
Largeur fonctionnelle L4 12 mm
Longueur de tête L1 7 mm
Longueur totale L 70 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 22
Angle d'attaque κ 107,5 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260307 10/07
EAN / GTIN 4045197654885
Réf. fabricant 260307 10/07

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Porte-outils à vis, Gauche, Carré / plaquette: 10/07mm

Porte-outils à vis, Gauche, Carré / plaquette: 10/07mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  88.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  88.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  88.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  88.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  88.40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  129.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur Dressage; Tournage longitudinal extérieur Dressage; Tournage longitudinal extérieur Dressage; Tournage longitudinal extérieur Dressage; Tournage longitudinal extérieur Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Longueur totale L 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm
Longueur de tête L1 7 mm 10 mm 13 mm 12 mm 15 mm 10 mm; 13 mm; 21 mm
Plaquette adaptée DC.. 0702.. CC.. 0602.. DC.. 0702.. CC.. 0602.. VC.. 0702.. CC.. 0602..; DC.. 0702..; SC.. 09T3
Type d'utilisation Gauche Gauche Gauche Gauche Gauche Gauche
Largeur fonctionnelle L4 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Type de produit Porte-outils à vis Porte-outils à vis Porte-outils à vis Porte-outils à vis Porte-outils à vis Porte-outils à vis