Porte-outils SDHCL 107,5°, pour plaquettes DC.., gauche

Réf.: 260307 20/11
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: DIN ISO 5610
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 20 mm
Taille plaquette 11 mm
Type d'utilisation Gauche
Norme DIN ISO 5610
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils SDHCR/L 2020K11
Plaquette adaptée DC.. 11T3..
Largeur fonctionnelle L4 25 mm
Longueur de tête L1 15 mm
Longueur totale L 125 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 2
Garant sous plaquette 269005 3
Vis pour sous-plaquette 269013 2
Angle d'attaque κ 107,5 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260307 20/11
EAN / GTIN 4045197652560
Réf. fabricant 260307 20/11