Jeu de porte-outils 10 mm

Réf.: 265131 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 10 mm
Type d'utilisation Gauche
Norme DIN ISO 5610
Code ISO porte-outils SCLCL 1010E06; SDJCL 1010E07; SSSCL1010E09
Plaquette adaptée CC.. 0602..; DC.. 0702..; SC.. 09T3
Largeur fonctionnelle L4 12 mm
Longueur de tête L1 10 mm; 13 mm; 21 mm
Longueur totale L 70 mm
Pièce de rechange 269981 6
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 265131 10
EAN / GTIN 4062406384654
Réf. fabricant 265131 10