{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de queue | 12 mm | |
Type d'utilisation | Gauche | |
Norme | DIN ISO 5610 | |
Code ISO porte-outils | SCLCL 1212F09; SDJCL 1212F07; SSSCL 1212F09 | |
Plaquette adaptée | CC.. 09T3..; DC.. 0702..; SC.. 09T3 | |
Largeur fonctionnelle L4 | 16 mm | |
Longueur de tête L1 | 13 mm; 17 mm; 20 mm | |
Longueur totale L | 80 mm | |
Pièce(s) de rechange | 269981 1 | |
Utilisation | Dressage; Tournage longitudinal extérieur | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 265131 12 | |
EAN / GTIN | 4045197941817 | |
Réf. fabricant | 265131 12 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |