Barre d’alésage GARANT Master Mute, Gauche, ⌀ queue / dim. plaquette: 20/09mm

Réf.: 260045 20/09
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 8024
  • Vibration: amorti
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master Mute
⌀ queue Ds 20 mm
Taille plaquette 9 mm
Type d'utilisation Gauche
Norme DIN 8024
Vibration amorti
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils A20X SCLCR/L09
Angle d'attaque κ 95 degré
Plaquette adaptée CC.. 09T3..
⌀ pré-perçage min. Dmin 25 mm
Déport L3 13 mm
Plage non serrable S 120 mm
Longueur totale L 177 mm
Longueur de col L1 100 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 50
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d’alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260045 20/09
EAN / GTIN 4067263623397
Réf. fabricant 260045 20/09

Description

Exécution:

Queue ronde sans méplat de serrage.

Remarque(s):

Ne pas serrer sur la zone marquée d’un S!

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Master Mute" Afficher tout