Barre d’alésage, acier, Gauche, ⌀ queue / dim. plaquette: 8/06mm

Réf.: 260033 8/06
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
⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Norme: DIN 8024
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 8 mm
Taille plaquette 6 mm
Type d'utilisation Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
Norme DIN 8024
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils A08H SCLCR/L06
Angle d'attaque κ 95 degré
Plaquette adaptée CC.. 0602..
⌀ pré-perçage min. Dmin 10 mm
Déport L3 6 mm
Hauteur de serrage L2 7 mm
Longueur totale L 100 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 7
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d’alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260033 8/06
EAN / GTIN 4045197652300
Réf. fabricant 260033 8/06