Barre d’alésage, acier, Gauche, ⌀ queue / dim. plaquette: 10/06mm

Réf.: 260033 10/06
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Norme: DIN 8024
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 10 mm
Taille plaquette 6 mm
Type d'utilisation Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
Norme DIN 8024
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils A10K SCLCR/L06
Angle d'attaque κ 95 degré
Plaquette adaptée CC.. 0602..
⌀ pré-perçage min. Dmin 12 mm
Déport L3 7 mm
Hauteur de serrage L2 9 mm
Longueur totale L 125 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 22
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d’alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260033 10/06
EAN / GTIN 4045197652317
Réf. fabricant 260033 10/06