Barre d’alésage, acier 1012/06 mm

Réf.: 260033 1012/06
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Norm: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 12 mm
Taille plaquette 6 mm
Type d'utilisation Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
Norm Norme usine
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils A1012K SCLCR/L06
Angle d'attaque κ 95 degré
Plaquette adaptée CC.. 0602..
⌀ pré-perçage min. Dmin 13 mm
Déport L3 6,9 mm
Hauteur de serrage L2 11 mm
Largeur de collet L4 10 mm
Longueur de tête L1 32,5 mm
Longueur totale L 125 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 7
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260033 1012/06
EAN / GTIN 4045197979056
Réf. fabricant 260033 1012/06