{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master eco | |
Taille de queue | 20 mm | |
Taille plaquette | 9 mm | |
Type d'utilisation | Gauche | |
Norme | Norme usine | |
Arrosage interne | oui | |
Code ISO porte-outils | SCLCR/L 2020X09 | |
Plaquette adaptée | CC.. 09T3.. | |
Largeur fonctionnelle L4 | 25 mm | |
Longueur de tête L1 | 30 mm | |
Longueur totale L | 90 mm | |
Jeu de vis pour plaquettes | 269028 28 | |
Angle d'attaque κ | 95 degré | |
Utilisation | Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 260027 20/09 | |
EAN / GTIN | 4067263122401 | |
Réf. fabricant | 260027 20/09 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |