Barre d’alésage HSS 0610/03 mm

Réf.: 260022 0610/03
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 5×D
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 10 mm
Taille plaquette 3 mm
Type d'utilisation à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 5×D
Type d'outils HSS
Norme Norme usine
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils AH0610H SCLCR/L03
Angle d'attaque κ 95 degré
Plaquette adaptée CC.. 0301..
⌀ pré-perçage min. Dmin 7 mm
Déport L3 2,5 mm
Hauteur de serrage L2 9 mm
Largeur de collet L4 6 mm
Longueur de tête L1 24 mm
Longueur totale L 100 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 13
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260022 0610/03
EAN / GTIN 4045197651976
Réf. fabricant 260022 0610/03

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Plaquettes

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier