CCGT 030101, Nuance: HB7125-1

Réf.: 260046 HB7125-1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  18.20 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  15.15 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CCGT 030101
Rayon d'angle 0,1 mm
Nuance HB7125-1
Type d'outils Carbure
Application principale M
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux VF
Tolérance G
Prof. coupe ap 0,05 mm - 0,2 mm
Avance f 0,03 mm/tr - 0,1 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 120 m/min - 300 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260046 HB7125-1
EAN / GTIN 4062406058678
Réf. fabricant 260046 HB7125-1

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier