CCGT 030102 PR1535

Réf.: 260041 PR1535
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette CCGT 030102
    Rayon d'angle 0,2 mm
    Nuance PR1535
    Type d'outils Carbure
    Revêtement Megacoat Nano
    Application principale M
    Application secondaire S
    Condition de coupe Continue
    Brise-copeaux MFP-PF
    Prof. coupe ap 0,03 mm - 0,2 mm
    Avance f 0,02 mm/tr - 0,1 mm/tr
    Vitesse de coupe vc Application principale 70 m/min - 160 m/min
    Vitesse de coupe vc Application secondaire 40 m/min - 60 m/min
    Nombre de changements/dents 2
    Classement finition/ébauche Finition
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 260041 PR1535
    EAN / GTIN 4960664871551
    Réf. fabricant TLC58751

    Tableau d’application

    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    Continue
     
    av. arrosage max.
     

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier