Barre d’alésage, carbure 4/03 mm

Réf.: 260016 4/03
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 8×D
  • Type d'outils: Carbure
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ queue Ds 4 mm
    Taille plaquette 3 mm
    Type d'utilisation droite
    Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 8×D
    Type d'outils Carbure
    Norme Norme usine
    Arrosage interne oui
    Code ISO porte-outils E04G SCLCR/L03
    Angle d'attaque κ 95 degré
    Plaquette adaptée CC.. 0301..
    ⌀ pré-perçage min. Dmin 5 mm
    Déport L3 2,5 mm
    Hauteur de serrage L2 3,8 mm
    Longueur de tête L1 10 mm
    Longueur totale L 90 mm
    Jeu de vis pour plaquettes 269028 13
    Utilisation Tournage longitudinal intérieur
    Type de produit Barre d'alésage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 260016 4/03
    EAN / GTIN 4045197651778
    Réf. fabricant 260016 4/03

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier