Porte-outils à vis 8/06 mm

Réf.: 260005 8/06
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Dimension queue / carré (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Taille de queue 8 mm
    Taille plaquette 6 mm
    Type d'utilisation Gauche
    Norme Norme usine
    Arrosage interne non
    Code ISO porte-outils SCRCR/L 0808D06
    Plaquette adaptée CC.. 0602..
    Largeur fonctionnelle L4 9 mm
    Longueur de tête L1 10 mm
    Longueur totale L 60 mm
    Jeu de vis pour plaquettes 269028 22
    Angle d'attaque κ 75 degré
    Utilisation Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur
    Type de produit Porte-outils à vis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 260005 8/06
    EAN / GTIN 4045197772558
    Réf. fabricant 260005 8/06

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes