Porte-outils à vis, Gauche, Dimension queue / carré: 16/09mm

Réf.: 260005 16/09
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
Dimension queue / carré (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 16 mm
Taille plaquette 9 mm
Type d'utilisation Gauche
Norme Norme usine
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils SCRCR/L 1616H09
Plaquette adaptée CC.. 09T3..
Largeur fonctionnelle L4 17 mm
Longueur de tête L1 15 mm
Longueur totale L 100 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 2
Garant sous plaquette 269005 1
Vis pour sous-plaquette 269013 2
Angle d'attaque κ 75 degré
Utilisation Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260005 16/09
EAN / GTIN 4045197772589
Réf. fabricant 260005 16/09