Porte-outils à vis 20/12 mm

Réf.: 260005 20/12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Dimension queue / carré (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Taille de queue 20 mm
    Taille plaquette 12 mm
    Type d'utilisation Gauche
    Norme Norme usine
    Arrosage interne non
    Code ISO porte-outils SCRCR/L 2020K12
    Plaquette adaptée CC.. 1204..
    Largeur fonctionnelle L4 22 mm
    Longueur de tête L1 20 mm
    Longueur totale L 125 mm
    Jeu de vis pour plaquettes 269028 16
    Sous-plaquette 269005 6
    Vis pour sous-plaquette 269013 5
    Angle d'attaque κ 75 degré
    Utilisation Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur
    Type de produit Porte-outils à vis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 260005 20/12
    EAN / GTIN 4045197772619
    Réf. fabricant 260005 20/12

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes