{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | WNMG 080408 | |
Rayon d'angle | 0,8 mm | |
Nuance | PR015S | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | S | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | MU | |
Toleranz | M | |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 3,5 mm | |
Avance f | 0,05 mm/tr - 0,18 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 25 m/min - 70 m/min | |
Revêtement | Megacoat Hard | |
Nombre de changements/dents | 6 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 252114 PR015S | |
EAN / GTIN | 4960664837656 | |
Réf. fabricant | TLJ08637 |