WN.G 080408 PR005S

Réf.: 252114 PR005S
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette WNMG 080408
    Rayon d'angle 0,8 mm
    Nuance PR005S
    Type d'outils Carbure
    Application principale S
    Condition de coupe Continue
    Brise-copeaux MU
    Tolérance M
    Prof. coupe ap 0,5 mm - 3,5 mm
    Avance f 0,05 mm/tr - 0,15 mm/tr
    Vitesse de coupe vc Application principale 30 m/min - 90 m/min
    Revêtement Megacoat Hard
    Nombre de changements/dents 6
    Classement finition/ébauche Ebauche
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 252114 PR005S
    EAN / GTIN 4960664836895
    Réf. fabricant TLH08637

    Tableau d’application

    Continue
     
    av. arrosage max.
     

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :