{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | WN.G 080408 | |
Rayon d'angle | 0,8 mm | |
Nuance | CA125P | |
Type d'outils | HM | |
Application principale | P | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | PMG | |
Tolérance | M | |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Avance f | 0,15 mm/tr - 0,6 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 150 m/min - 320 m/min | |
Nombre de changements/dents | 6 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 252114 CA125P | |
EAN / GTIN | 4960664024476 | |
Manufacturer | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |