WNMG 080404 HB7415

Réf.: 251962 HB7415

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  13.90 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  11.60 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette WNMG 080404
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance HB7415
Type d'outils Carbure
Application principale S
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux TIS
Prof. coupe ap 0,3 mm - 2 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,2 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 60 m/min - 70 m/min
Nombre de changements/dents 6
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 251962 HB7415
Réf. fabricant 251962 HB7415

Tableau d’application

Ti > 850 N/mm²
S
Continue
 
av. arrosage max.