{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | WNMG 080404 | |
Rayon d'angle | 0,4 mm | |
Nuance | HB7140-1 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | M | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | VS | |
Prof. coupe ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,4 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 70 m/min - 260 m/min | |
Nombre de changements/dents | 6 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 251962 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197820822 | |
Réf. fabricant | 251962 HB7140-1 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
WNMG 080404 HB7140-1
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
52 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 14.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 11.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
CHF 8.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 13.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 11.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Code ISO plaquette | WNMG 080404 | WNMG 080404 | WNMG 080404 |
Classement finition/ébauche | Finition | Ebauche-Finition | Ebauche-Finition |
Prof. coupe ap | 0,3 mm - 2 mm | 0,5 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm |
Brise-copeaux | VS | MF | VS |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,4 mm/tr | 0,15 mm/tr - 0,45 mm/tr | 0,1 mm/tr - 0,4 mm/tr |
Vitesse de coupe vc Application principale | 70 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 220 m/min | 80 m/min - 270 m/min |
Type de produit | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage |