{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | WNMG 080404 | |
Rayon d'angle | 0,4 mm | |
Nuance | HB7120-1 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | M | |
Condition de coupe | Continue | |
Brise-copeaux | VS | |
Prof. coupe ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,4 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 90 m/min - 290 m/min | |
Nombre de changements/dents | 6 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 251962 HB7120-1 | |
EAN / GTIN | 4045197820136 | |
Réf. fabricant | 251962 HB7120-1 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
WNMG 080404, Nuance: HB7120-1
Sur demande
Disponibilité
508 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 13.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 11.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
425 article(s) en stock
12,66 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de changements/dents | 6 | 6 |
Rayon d'angle | 0,4 mm | 0,4 mm |
Code ISO plaquette | WNMG 080404 | WNMG 080404 |
Type d'outils | Carbure | Tvrdi metal (HM) |
Prof. coupe ap | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,4 mm/tr | 0,1 mm/okr - 0,4 mm/okr |
Vitesse de coupe vc Application principale | 90 m/min - 290 m/min | 90 m/min - 290 m/min |