{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master eco | |
Taille de queue | 25 mm | |
Taille plaquette | 6 mm | |
Type d'utilisation | à droite | |
Norme | DIN ISO 5610 | |
Arrosage interne | oui | |
Code ISO porte-outils | PWLNR/L 2525H06 | |
Plaquette adaptée | WN.. 0604.. | |
Largeur fonctionnelle L4 | 32 mm | |
Longueur de tête L1 | 30 mm | |
Longueur totale L | 100 mm | |
Unterlegplatte | 259031 47 | |
Kniehebel | 259015 16 | |
Kniehebelschraube | 259018 16 | |
Ressorts | 259046 5 | |
Angle d'attaque κ | 95 degré | |
Utilisation | Dressage; Tournage longitudinal extérieur | |
Type de produit | Tête de coupe |
Référence article | 251910 25/06 | |
EAN / GTIN | 4062406733902 | |
Réf. fabricant | 251910 25/06 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |