TNMG 160404 HB7415-1

Réf.: 251432 HB7415-1

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  13.75 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  11.45 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette TNMG 160404
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance HB7415-1
Type d'outils Carbure
Application principale S
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux TIS
Prof. coupe ap 0,2 mm - 2 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,2 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 50 m/min - 110 m/min
Nombre de changements/dents 6
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 251432 HB7415-1
EAN / GTIN 4062406749422
Réf. fabricant 251432 HB7415-1

Tableau d’application

Continue
 
av. arrosage max.