Porte-outils GARANT Master Eco court 25/16 mm

Réf.: 251405 25/16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Master eco
    Taille de queue 25 mm
    Taille plaquette 16 mm
    Type d'utilisation gauche
    Norme Norme usine
    Arrosage interne oui
    Code ISO porte-outils MTJNR/L 2525X16
    Plaquette adaptée TN.. 1604..
    Largeur fonctionnelle L4 32 mm
    Longueur de tête L1 35 mm
    Longueur totale L 105 mm
    Sous-plaquette 259033 9
    Bride de serrage 259038 20
    Vis pour bride de serrage 259021 6
    Goupille 259049 8
    Angle d'attaque κ 93 degré
    Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
    Type de produit Tête de coupe

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 251405 25/16
    EAN / GTIN 4062406736194
    Réf. fabricant 251405 25/16

    Description

    Exécution:

    Arrosage très efficace directement sur l’arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

    Remarque(s):

    Apport de lubrifiant par le trou oblong sur la face inférieure de la queue en association avec les porte-outils GARANT Master Eco 319006319136 ou 317900 pour une longueur de queue < 125 mm. Possibilité de raccordement au choix via raccords de tuyau (G 1/8 pouce) 269207 et 269208.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange

    Plaquettes

    De la même série "Master eco" Afficher tout